オフィスマイン
オフィスマインの 研削(グラインダー)
オフィスマインの アングルグラインダー
サイレントアングルグラインダー SMX-6D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48858135
品番
SMX-6D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,300
78db、消音タイプです。軽量で低振動です。レギュレター付きです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
用途
ダイカストの研磨。金型研磨。パイプなど内面研磨。
付属品
カプラ、オイル、スパナ、50Φマジックパット
トラスコ品番
410-6717
材質
金属、樹脂、ベークライト
全長(mm)
205
質量(g)
610
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50
握り径(Φmm)
37
排気方向
後方
注意
※安全保護具の着用研磨材交換は必ずエアーホースから外して行うこと