エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 充電工具 本体
エス・ピー・エアーの 締付/穴あけ(充電工具)
エス・ピー・エアーの 充電式ラチェットレンチ
コードレスラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48858196
品番
SP81613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
狭いスペースでの作業に最適です。リチウムイオンバッテリーです。
電圧(V)
12
最大締付トルク(N・m)
39
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
260
長さ(mm)
285
用途
自動車のエンジンルームなど自動車整備・板金作業など。
付属品
電池パック2個、充電器、ケース
トラスコ品番
421-1693
質量(g)
1000
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8