エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの エアストレートグラインダー
ストレートグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48858205
品番
SP-6203G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,000
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14600
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース取付口
NPT3/8
用途
パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
トラスコ品番
421-1618
全長(mm)
342
質量(kg)
1.26
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
側方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48858205
SP-6203G
89642132
SP-6203GA
6mmロングダイグラインダー
エス・ピー・エアー
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です