エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの マイクログラインダー
ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48858232
品番
SP-6212G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
用途
金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
トラスコ品番
421-1642
全長(mm)
202
質量(kg)
0.7
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
側方