SP-6252GC アングルグラインダー エス・ピー・エアー 48858257

アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48858257 品番SP-6252GC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 用途金属の研削、サビ取り、ビート取りの作業に。 トラスコ品番421-1669 全長(mm)157 質量(kg)0.62 使用空気圧力(MPa)0.63 適合砥石サイズ(外径×厚み×内径)50×4×9.5mm 排気方向側方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48858257 SP-6252GC 60948633 SP-6252GCA エアアングルグラインダー エス・ピー・エアー エアアングルグラインダー エス・ピー・エアー 1台 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする