エス・ピー・エアー
アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
48858266
品番
SP-6254GC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途
金属の研削、サビ取り、ビート取りの作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース取付口
NPT3/8
トラスコ品番
421-1677
全長(mm)
210
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.63
適合砥石サイズ
(外径×厚み×内径)100×6×15mm
排気方向
側方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48858266
SP-6254GC
89642096
SP-6254GCA
エアアングルグラインダー
エス・ピー・エアー
1台
¥
46,980
税込
¥
51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です