ペンヘルパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48858311 品番PH-10
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

クリップボード用ペンヘルパーです。
伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。
クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。
取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。

適合(使用ボールペン)Φ6.5〜7.5mm トラスコ品番400-6046 質量(g)9
注意
※ボールペンは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858311
2021-07-27
用途:
ペンとクリップボードをつなぐために使用します。
飲食業

クリップボードにつけておいたペンが失踪すること数多。
この問題を今商品は一発で解決してくれました。
地味に助かる商品です。
ないとその存在感の大きさを知る。

1人が参考にしています
対象商品:
48858311
2019-12-24
用途:
ペン

どのペンが合うのか分からない。
包装にはほとんどのペンに対応してると記載あるが
うちにある様々なメーカーのノック式ボールペンは全て取り付け不可だった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、ボールペンにキャップのように取り付けるタイプになります。キャップ式の、直径6.5〜7.5mmのボールペンでご使用をお願いします。

対象商品:
48858311
2017-05-26
用途:
資材倉庫の状差しに設置

非常に安価の為、あまり期待していませんでしたが、倉庫の状差しのペンがよく紛失していたので困っていたので、こちらのペンヘルパーを付けたところ、現場の方々に非常に評判が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
48858311
2017-04-03
用途:
商品仕分け時
上小屋ファーム 様 (農・林・水産業)

対応可能のバインダーを明記して欲しい、手持ちのバインダーには、対応しませんでした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする