曜日別特売
PS-250-BU ペンスタンド オープン工業 48858354

PS-250-BU ペンスタンド オープン工業 48858354
PS-250-BU ペンスタンド オープン工業 48858354
PS-250-BU ペンスタンド オープン工業 48858354
PS-250-BU ペンスタンド オープン工業 48858354
PS-250-BU ペンスタンド オープン工業 48858354

ペンスタンド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番421-7781注文コード48858354品番PS-250-BU
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

大型タイプでたっぷり収納できます。底面はクッションでペン先を痛めません。

材質本体:再生ABSトラスコ品番421-7781質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×110グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48858354
2021-02-19
用途: ペン立て
有限会社渡部木工資材

早速使用させていただきました、結構な容量のペン、定規、その他が
収まり満足してます。

対象商品 : 10423762
2020-03-29
用途: 道具立て

机上の作業で彫刻刀を挿しておく。適度に重量があり安定している。
大きな空き缶で代用できるので500円ほどの値段ならあと2つ買っていると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 48858354
2018-11-26
用途: 道具立て

100円ショップにある同等品と比べると、ただ値段が高いだけです。

対象商品 : 48858354
2015-03-19
用途: 事務用

仕切りのあるボックスタイプは収納に便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする