VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(50個)
抵抗(Ω)
100
温度係数(ppm/℃)
±75
注文コード
48858417
品番
RWM08451000JB25E1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
この商品は
抵抗・温度係数・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)
45.8
寸法(mm)
9.4(Dia.)×45.8
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
9.4
シリーズ
RWM 8×45
定格電力(W)
11
抵抗(Ω)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最大温度係数(ppm/℃)
75
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±75