スチール裁断機

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48858433 品番 SA-204
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。

サイズA4 細断枚数PPC用紙15枚 トラスコ品番400-6151 材質テーブル:鉄板 質量(kg)2.5 テーブル寸法(mm)256×350 裁断幅(mm)307 細断方法細断式 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
事務用紙裁断に利用
植田工業株式会社 様

切れ味は良いが透明の紙押さえが端にあるばかりに際断口が非常に見にくい。また裁断の刃のカバーが付属して無いので置場移動の際に直接刃に触れてしまい手指にキズを負ってしまった。改善の必要有り。

2025-04-10
用途:
ラベルシールの裁断
医療・福祉・介護関連業

お買い得なお値段なのに使いやすいです。以前も同じ品番のものを使用していました。長年使用していたせいで刃を上に上げると自然に下がってくるようになっていたのですが、新しく購入した製品は、ちゃんとストッパーがきいていて刃を上にあげるとそのままの位置をキープしてくれます。

2025-06-25
用途:
配布物、教育用紙裁断に使用
教育・研究機関

大きさ、カッターの重さ、裁断する時の使い易さ等全てに関して満足しています。

対象商品:
48858433
2024-04-05
用途:
通常業務で用紙を裁断する際に使用
建設業・工事業

切れ味は問題なしです!(快適です!!)
移動させる際にハンドルがついているので運びやすさも問題なし
(スチール製品としては比較的軽いと感じています)
ただ
用紙を安全バー?の下に入れるという手間が面倒です(小さな切断時などは、取り出しにも面倒)
裁断のガイドがついているのですが、中途半端な長さだと感じます。ストッパーで固定できるのですが、ミリ単位で裁断したいのにガイドバーの下部にはメモリがなく 数ミリのずれが日常茶飯事となります。
小さめなものをCutするのには、小さな紙をCutする裁断機にすれば問題はないのでしょうが、大は小を兼ねない。A4サイズ用はA4サイズにCutするだけなら、何も問題なしです。

2人が参考にしています
対象商品:
89582516
2023-01-04
用途:
事務作業

有名文具メーカー品に比べ、切れ味がすごく良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
48858433
2022-01-24
用途:
紙類の整理
TAS企画 様 (建設業・工事業)

今迄の木製押切が古くなり、途中で切れなくなったため。
重さがあるので、持ち運びのための取っ手付きでこちらが良かったので。

1人が参考にしています
対象商品:
48858424
2022-05-21
用途:
使用済みのカレンダーをメモ用紙に裁断する。

思っていた以上に切れ味最高です!
とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48858433
2022-07-07
用途:
A4,B5資料の切断
その他業種

しっかりとした作りで,コストパフォーマンスはいいと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする