ゼムボックス(鉄ゼム)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48858442 品番MD-2S-BU
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取り出し口にマグネットが付いています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品鉄ゼム110本 材質ケース上:再生ABS、ケース下:再生PS 質量(g)87 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×72 グリーン購入法適合 トラスコ品番400-5775 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858442
2024-01-28
用途:
製図作業〜作業の邪魔にならず、とても使いやすい。
株式会社 楽設計工房 様 (建設業・工事業)

サイズが使いやすく、とっても便利です。素晴らしいサイズです。

対象商品:
48858442
2021-03-25
用途:
事務作業の時
株式会社ZEN 様 (サービス業)

今まで何か適当な入れ物で良いと思っていました。
しかし、当商品を使用してみると気持ちばかりではありますが、作業の効率化に繋がっているような気もします。
日々の作業で必ず使用するものですので、塵も積もれば・・・ですね。
とても満足しています。

対象商品:
48858442
2021-01-15
用途:
デスク上で使用
株式会社エヌエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

デスクの上に置きやすく幅もとらずとても使いやすいです。
昔ながらのデザインで違和感なくシンプルで満足してます。
今後も必要に応じて、複数購入しようと思います。

対象商品:
10423306
2017-11-19
用途:
クリップの収納
株式会社心経営 様 (サービス業)

色が複数あるので,大きさ別に使い分けしています。
ちょうどよい大きさです。

対象商品:
48858442
2017-02-10
用途:
クリップが必要名書類整理、暇な時に繋げて時間つぶしする時など。
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手は悪くないけど、もう少しだけ取り出し穴が大きければ、取り出し、戻し共に使い易さが上がると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
48858442
2015-07-23
用途:
事務

よくある普通のクリップ入れです。
可もなく不可もなく使用しています。
値段が安価でよいと思います。
透明なので中身の量がよく分かります。
縦長なので、少なくなってくると逆さにして振って出すかこまめな補充が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする