卓上ベル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48858485 品番TB-10
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

専用のインフォメーションテーブル付です。

材質テーブル:再生ABS、本体:金属 質量(g)135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×110×70 トラスコ品番400-6178

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858485
2023-12-15
用途:
荷物の配達時の呼び出し用
製造業

荷物が届いた時、配達の声が聞こえない場合、事務所や他の作業場でもベルの音が聞こえるので、受取がスムーズ行えるようになった。台座無しも検討したが玄関に置くので見栄えの良い台座付きを選んだ。来客は内線電話で呼出しを行うので、台座のシールは貼り替えて、配達専用にしています。

対象商品:
48858485
2015-06-16
用途:
販売カウンターからの呼び出し

ベルの色(メッキ部)のバリエーションがあれば、店の雰囲気に合わせやすいのでは。

対象商品:
48858485
2014-03-18
用途:
来客の際の呼び出し
山中商店 様

もう少し大きい音の方が良かったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする