カウンターチャイム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48858494 品番TB50
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。
お客様へのメッセージが本体に印刷されています。
ボリュームで音量調整が出来ます。
特殊なスベリ止めで安定しています。

付属品単3型乾電池(2本) トラスコ品番400-6186 材質本体:再生ABS 質量(g)180 サイズ(mm)70×90×55 TKG品番7-1978-1201 TKG品番(2017)6-1880-1301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858494
2024-05-10
用途:
呼び出し
妙寿寺 様 (その他業種)

音が鮮明で、使い勝手が良かったです。よく行く店のカウンターに置いてあったので、買ってみました。

対象商品:
48858494
2022-09-14
用途:
受付業務
聖パウロ女子修道会 様 (卸売・小売業)

思ったより大きな音が出るので良かったです。ただ無線のチャイムにすれば少し離れたところでも聞こえたのに・・・とちょっと残念です。「他にもこんな商品がある」と紹介してあればそちらを買ったかもしれない。

対象商品:
48858494
2021-11-18
用途:
事務所の受付用
不動産業

事務所の受付用の呼び出しのために購入。
音量調節も出来き、しっかり機能しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする