ストラップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48858722 品番 NB-205-RD
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
レッド トラスコ品番400-6020 材質紐:再生PET 質量(g)20 ストラップ幅(mm)約15 ストラップ長さ(cm)約90 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858713
2022-01-16
用途:
介護タクシーに使います
医療・福祉・介護関連業

緑を前から探していたんですがなかなか売ってなくやっとモノタロウで購入できました。

対象商品:
48858722
2021-06-23
用途:
携帯電話用
田家農園 様 (農・林・水産業)

要介護者が携帯電話を首からぶら下げる為に購入しました。期待通りです。
ストラップがリボン状になっているので、一目見てぶら下げている事が分かりますし、机の上などに置いておいてもわかりやすいです。
カラバリがあるので、利用者が認識しやすい色を選択することができるのもありがたいですね。
ひっかっかった時の安全コネクタがあるのも安心です。
過不足無く必要なものを適正な値段で助かりました。

対象商品:
48858713
2020-10-05
用途:
工場内持ち込み用のスマートフォンを首から下げるために

食品工場ということもあり、備品・工具の置きっぱなしは厳禁で、スマホも置き去りにしないよう、これでしっかり身につけたままにしています。助かってます。

対象商品:
48858713
2020-03-30
用途:
社員ICカード入れ
その他業種

この商品を選んだ理由は金属製フックと紐の2つでカードカースと連結できる理由でした。金属フックが万一外れても紐で連結しているのでICカードが落下紛失する事ができ、大変満足しています。

対象商品:
48858695
2018-02-21
用途:
スマホケースに
自動車・二輪車・自転車関連業

スマホケースに着けて使用しています。十分満足な商品です。

対象商品:
48858713
2017-07-14
用途:
スマフォを首から掛けてる
金融・保険業

大変楽に使えて安心感があり、とても良い商品だと思いますが、何かに合わせて購入しないと送料がバカにならない

対象商品:
48858713
2018-09-03
用途:
カギの保管、忘れ対策
宮本企画 様

カバン、ズボンにカギを引っ掛けて使用。
家、オートバイのカギも忘れないようにする為、使用するつもりだが、当初から、長さが、この一本では短いように思っていたので、さらにもう1つ購入を考えています

対象商品:
48858704
2015-12-28
用途:
IDカードやUSBメモリ等につけて、紛失防止に使用しています
その他業種

ストラップの幅もちょうどよく、首から下げていても邪魔にならない素材だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする