C1216G ボタンカバーつきカラー電卓 Asmix(アスカ) 48858756

ボタンカバーつきカラー電卓

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48858756 品番C1216G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボタンカバー付き電卓 ボタンカバーは取り外し可能で水洗いできます。
汚れが付着しやすい飲食店や工場に最適。
丈夫で破れにくい高耐久性。更にソフトなキータッチを実現。
12桁。
傾き調節可能。

グリーン 桁数12 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×22 仕様ソーラー+内蔵電池 トラスコ品番406-0032 材質本体:ABS 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×176×22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858747
2023-07-20
用途:
計算
農・林・水産業

農薬の計算をするときに使用、ゴム手袋を脱がないで使うので、普通の電卓だとボタンの所から水が入ったりして時々ボタンが反応しなくなるので、この商品を購入、カバーが付いているのでボタンから水が入ることが無く良かった、しかし、税計算をしようとすると、税率が0でいちいち税率を打ち込まなければならず、それも1回クリアを押すとクリアされて0に戻る、やはり値段通りの物の様だ、値段は高いが一流メーカーの防水使用の電卓の方が良かったかも

対象商品:
48858747
2023-06-05
用途:
部品製作時
F.ナカモリ株式会社 様

機械を使うので油が飛んでカバーなしでは電卓がすぐ壊れてしまう
これは油を防ぐのでとても便利
ただカバーが伸びて外れ易くなるのが少々不満

対象商品:
48858747
2018-09-20
用途:
現場での検品
運輸・通信業

埃の多い現場で、検品作業用に使用しています。カバー付きのわりに安価だったので助かっています。

対象商品:
48858747
2016-09-30
用途:
作業時

開封時より、表示板のプラスチックのパネルが取れており、はめてみたらくっついたのですが、両面テープが少ししかついてないので、すぐ取れそうです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
担当部署から別途連絡させていただきます。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
48858747
2015-10-16
用途:
書類の数字チェック

カバーがついているので
汚れた手でも気軽に使えます

対象商品:
48858756
2015-01-19
用途:
木材カット現場にて計算
株式会社シンコー 様

細かい木材の切りかすが入ってしまうためカバー付のものをさがしておりました。
カバー付の電卓が他になく、こちらで購入させて頂きました。
まだ使い始めたばかりなので、耐久性などはわかりませんが、細かいゴミなどの侵入は防げるのではないかと期待しております。

1人が参考にしています
対象商品:
48858765
2015-04-16
用途:
カバーつきなので汚れの心配がなくなりました。
有限会社 関水園芸 様 (農・林・水産業)

屋外で電卓を使用することがあります。ホコリや、土で電卓が汚れる場合があり、当然そんな状況では電卓が長持ちするはずがありません。
この商品はボタンカバーがついているので屋外でも安心して使えます。
私はピンクを購入しましたが、他のカラーバリエーションもあるので、買い物も楽しかったです。

対象商品:
48858747
2014-08-16
用途:
工場内で製造作業に伴う使用

防塵仕様の電卓を探していましたが、コストパフォーマンスもよくとても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする