グリップテープ衝撃吸収タイプ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48858801 品番 GTS-BL
参考基準価格(税別)¥695 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。

ブルー テープ幅(mm)26 テープ長さ(m)1.05 テープ厚さ(mm)4.0(基材0.5+スポンジ3.5) 基材ポリウレタン 特性衝撃吸収 主な用途滑り止め用 トラスコ品番395-8736 材質ポリウレタン 質量(g)10 テープ長さ(mm)1050

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858792
2024-08-21
用途:
キャリーカートのグリップとして
株式会社エスケイリンク 様 (卸売・小売業)

手に吸い付くような感触で、握り易くなりました。手が濡れていても大丈夫そう

対象商品:
48858792
2024-03-01
用途:
電動工具のグリップ
建設業・工事業

リピートです。
今回は丸鋸のグリップ補修に使用、振動も吸収してくれていい商品だなぁと改めて認識

2023-07-18
用途:
バイクのグリップ補修
建設業・工事業

グリップヒーターのグリップ部分がすり減ってきたので此方のグリップテープを巻きました 思った通りしっくりくるし滑らずかなり満足です 品質もよいと感じました

対象商品:
48858792
2023-10-14
用途:
刈払機用
不動産業

刈払機のグリップに使いました。安くても、しっかり使えてます。良いと感じたました。

1人が参考にしています
対象商品:
48858801
2022-09-12
用途:
工具のハンドルに巻く
不動産業

用途が違うのでしょうがないのですが、これはいわゆる「丸い軸」に対して巻きつけて使うものです。
巻こうとしたのは「ウオーターポンププライヤーのハンドル」だったため、始点終点ともに見栄えは悪くなりましたが付属テープでなんとか処理して巻きつけることができました。
握った感じはグッドです。プライヤーのハンドルが妙に細くて力を込めると痛いので、グリップを付けたら痛くなくなりました。
なお、モノによりますから「どれぐらい巻ける」とはいいにくいのですが、長さ1メートルの商品なので、2本巻くとすると50センチで巻ききれるグリップでなければなりません。一度紙テープでも巻いて必要な長さを確認して購入すると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48858792
2022-04-16
用途:
素振り用バットのグリップ補修
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

凸凹が深くあり最初は違和感があったがかえって滑り防止になり使い勝手が良かった。

対象商品:
48858792
2022-07-02
用途:
ブルホーンのグリップ
その他業種

全体が4mmの厚さだと勘違いしてましたが何とかなるので良しとします

対象商品:
48858792
2022-03-14
用途:
ハンマーの柄に

大きなハンマーの柄に皆取り付けました。滑り止めに最適です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする