※使用例

GTU-O グリップテープ 薄手タイプ オーエッチ工業 48858835 GTU-O グリップテープ 薄手タイプ オーエッチ工業 48858835

グリップテープ 薄手タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48858835 品番 GTU-O
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

グリップのすべり止めテープです。

オレンジ テープ幅(mm)26 テープ長さ(m)1.05 テープ厚さ(mm)0.5 基材ポリウレタン 主な用途滑り止め用 トラスコ品番402-9640 材質ポリウレタン 質量(g)8 タイプ薄手 テープ長さ(mm)1050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858826
2022-07-20
用途:
刈払機のグリップ用
不動産業

背負式刈払機のグリップ用として購入 割と安かったので、厚めと薄手の両方購入して、薄手から試しにグリップに巻いて使ってみました。古い刈払機のグリップに自転車のチューブを切って巻いていたのが、古くなってボロボロになリ→樹脂製グリップがそのままで細くなり握りやすくなったが、感触がいまいちだったのでグリップテープを購入したものです。5回 現場で使いましたが、今のところ良いと思います。

対象商品:
48858844
2022-08-10
用途:
トルクレンチのグリップに使用
教育・研究機関

ホイール用のトルクレンチ使用時金属製グリップとボディとの干渉低減のため使用。

対象商品:
48858835
2022-01-22
用途:
電動バリカン

電動バリカンのグリップ部に使用、他の者との区別にもなり
グリップ感もアップして満足、値段もっと安ければ頻繁に交換できるが。

対象商品:
48858826
2020-06-16
用途:
傘の柄のべたつきを覆い取るため
農・林・水産業

商品自体はちょうどよい長さ・幅・薄さで求めていたものでした。
使用時の説明書きに保護フィルムを表裏共に剥がしつつ巻き付けるようにとの記載があった方がより良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
48858835
2020-07-04
用途:
薄型グリップテープ1枚とエンドテープ2枚
その他業種

グリップテープ1枚でエンドテープも2枚ついてきますし巻き初めの部分にもシール止めがついてきますのであとはハサミだけ用意すればできます。

2人が参考にしています
対象商品:
48858826
2017-09-28
用途:
パターとバイクグリップ

滑り止めには最適、薄手なのがよい、長さもちょうどよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする