ライトン片手ハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 頭径(Φmm)34 注文コード48858871 品番HK-15LT
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は頭径など3種類から選べます 他の種類を見る

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。

種類片手ハンマー 頭径(Φmm)34 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途鉄工作業 呼称#1 1/2 頭部長(mm)117 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 頭質量(g)650 トラスコ品番406-2388 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858871
2020-04-23
用途:
機械のメンテ時
建設業・工事業

グリップ太さやスベリにくさ を高評価致します。もう少し安価なら★5つですが・・・

対象商品:
48858871
2016-03-07
用途:
機械の分解組立
有限会社佐々木機工 様

いつも使っているお気に入りです

対象商品:
48858862
2015-05-01
用途:
装置の治具交換時に使用

重量が軽く、操作性が非常に良い。グリップ部の握りやすさもポイント。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする