※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビショックレスハンマー 替ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48858887 品番 CS-05H (#1/2)
参考基準価格(税別)¥1,545 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)28 質量(g)20 適合#1/2 適合機種CS-05 トラスコ品番402-9577 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする