オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
コンビショックレスハンマー 替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48858896
品番
CS-10H (#1)
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
36
質量(g)
35
適合
#1
適合機種
CS-10
トラスコ品番
402-9585
RoHS指令(10物質対応)
対応