※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
コンビショックレスハンマー 替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48858905
品番
CS-20H
参考基準価格(税別)
¥3,025
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
42
質量(g)
50
適合
#2
適合機種
CS-20
トラスコ品番
402-9593
RoHS指令(10物質対応)
対応