※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ゴムハンマー
コンポーネントハンマー(ロング)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1丁
頭径(Φmm)
75
全長(mm)
750
呼称
#8
注文コード
48859002
品番
COM-80
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥69,575
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
頭径・全長・呼称
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
75
全長(mm)
750
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
ウレタン樹脂
主な用途
治具の取り付け/機械の組立・修理
呼称
#8
頭部長(mm)
184
硬度
HDD40
質量(g)
4400
用途
機械等の修理、ジグ等の取付取外し
トラスコ品番
395-8621
RoHS指令(10物質対応)
対応