頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
磯釣りをするときに、ピトンなどを打ち付けるために使いますが、興味ある岩が出ていると地質調査をする場合があります。今まで地質調査用のハンマーを使用していましたが、錆が激しく、タックルバッグも汚れるので、ステンレス1.5ポンドを購入しました。まだ使っていませんが、振ったバランスは良さそうです。