オーエッチ工業
フラット板金ハンマー(横ナラシ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
頭径(Φmm)
34
34
38
質量(g)
420
420
620
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48859212
品番
FBYS-10
参考基準価格(税別)
¥29,735
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途
自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。
全長(mm)
300
質量(g)
420
頭径(Φmm)
34
トラスコ品番
395-8701
材質
頭部:炭素鋼、柄:樫
呼称
41337
頭部長(mm)
127
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応