オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 プラハンマー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48859282
品番
PL-20W (#2)
参考基準価格(税別)
¥2,235
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
質量(g)
170
適合
#2
適合機種
プラハンマー
トラスコ品番
395-8825
RoHS指令(10物質対応)
対応