木柄 石刃ハンマー用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48859291 品番 SH-30W (300MM)
参考基準価格(税別)¥1,205 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
種類ハンマー柄 材質(柄部) 質量(g)120 適合0.6 適合機種石刃ハンマー トラスコ品番395-8892 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする