オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 石刃ハンマー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48859307
品番
SH-32W (1.1-1.5 300M)
参考基準価格(税別)
¥1,205
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
木
質量(g)
140
適合
1.1・1.3・1.5
適合機種
石刃ハンマー
トラスコ品番
395-8914
RoHS指令(10物質対応)
対応