曜日別特売
PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 48859623

PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 48859623
PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 48859623
PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 48859623
PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 48859623
PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 48859623
PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 48859623
PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 48859623
PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 48859623

キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚対応機種操作部が幅390mm×奥行き270mmまでのキーボード、電話機、電卓、リモコンなど注文コード48859623品番PKU-FREE4
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質シリコーン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー対応機種操作部が幅390mm×奥行き270mmまでのキーボード、電話機、電卓、リモコンなど機能【抗菌加工】○寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)390×270×0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48859623
2024-06-30
用途: 作業場でのパソコン操作
向山工房自動車・二輪車・自転車関連業

数回目の購入です。キーボードの面積に合わせて自由にカットできることが使いやすいです。両面テープとの併用になりますが、伸縮性も適度なテンションで、両面テープも引っ張らず、きれいに装着できます。耐久性は当方の使用で2年ぐらいでしょうか。十分満足しております。

対象商品 : 06170963
2023-11-27
用途: レジのカバーとして
飲食業

店舗で使用しているレジの防埃カバーが変色してしまい字が見えにくくなっていたのですが、純正品は販売終了していたためフリーカットのこの商品を購入しました。透明性もあり見えやすくなったと従業員も喜んでいました。厚さと粘着性がもう少しあると、ズレや爪での破れへの不安がなくなりさらに良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48859623
2022-02-26
用途: PC作業
教育・研究機関

何回もリピート買いしています。PC前で食事をするので必須です。

対象商品 : 06170963
2021-09-07
用途: 埃カバー
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品 : 48859623
2018-08-29
用途: パソコンキーボードの防塵
広島和田金属工業株式会社

パソコンのサイズに合わせてカットして角を合わせて貼ってみました。
最初はキーボードの文字が見えず使いにくかったですが、翌日になるとキーボードの表面にはり付いてくっきりと文字が見えるようになっていました。少し時間が必要ですが、以前使用していたものよりも強度が有り長期使用が期待できます。

1が参考にしています
対象商品 : 06170963
2022-10-13
用途: キーボードの目詰まり防止

貼りつく面が使用しているとキーボードの四角い跡が残り、洗っても二度と消えません。使用感が直ぐに発揮されてしまいます。あと、少し半透明になっているのでキーボードを見ながら入力する私には見にくくてなりません。前途に述べた跡が付いてしまうと、まー見にくいこと見にくいこと。ちょっとした風圧で直ぐにベロンと剥がれますがズレることはないです。写真のように透明にはなっていません。

1が参考にしています
対象商品 : 06170972
2019-09-02
用途: キーボードに貼り付け
建設業・工事業

注文サイズを間違えました。
もう少しわかりやすい表示としていただければと思います。

MonotaROからの回答

サイト表記の方法として今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 06170963
2018-02-09
用途: パソコンのキ-ボ-ド用
農・林・水産業

大きさを自分で調整出来る所が良かった、残りの部分を別な品物に利用できる所も良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする