アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器その他関連用品
角度計付丸型アイベル水平器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48860253
品番
INC-R110
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
23
精度
0.15mm/m=0.0083°
感度
10'/2mm
用途
水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
トラスコ品番
417-0059
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
222
角度の測定範囲(°)
0〜±3
マグネット
なし
注意
※直径(Φmm) 110以上は中が緑色です。