アカツキ製作所(KOD)
角度計付丸型アイベル水平器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
直径(Φmm)
60
37
60
85
110
135
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48860287
品番
INC-R60
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途
水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
14
精度
0.35mm/m=0.02°
感度
24'/2mm
トラスコ品番
417-0083
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
39
角度の測定範囲(°)
0~±4
マグネット
なし
注意
※直径(Φmm) 110以上は中が緑色です。