アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器その他関連用品
角度計付丸型アイベル水平器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48860296
品番
INC-R85
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
19
精度
0.29mm/m=0.0166°
感度
20'/2mm
用途
水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
トラスコ品番
417-0091
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
107
角度の測定範囲(°)
0〜±5
マグネット
なし
注意
※直径(Φmm) 110以上は中が緑色です。