KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の 差筋アンカー
ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
48860306
品番
RD-1045
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
サイズ
(鉄筋)D-10
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
450
ドリル径(Φmm)
14.5
穿孔深さ(mm)
(コンクリート部)45
仕様
(使用手ハンマー)1.3kg
質量(g/本)
262
引張強度(kN)
(最大)19、(長期許容)2.23
寸法AL(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断強度(kN)
(最大)25、(長期許容)5.33