KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の 差筋アンカー
ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
48860324
品番
RD-1675
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
サイズ
(鉄筋)D-16
外径D(Φmm)
21.4
全長L(mm)
750
ドリル径(Φmm)
22
穿孔深さ(mm)
(コンクリート部)70
仕様
(使用手ハンマー)1.3kg
質量(g/本)
1224
引張強度(kN)
(最大)39、(長期許容)5.49
寸法AL(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断強度(kN)
(最大)40、(長期許容)14.86