曜日別特売
RT-12 アイベル・マルダイガタ アカツキ製作所(KOD) 48860357

アイベル・マルダイガタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)12
内容量1個注文コード48860357品番RT-12
参考基準価格(税別)¥1,325販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。

用途
水平測定。
直径(Φmm)12高さ(mm)7精度1.33mm/m=0.0764°感度91'/2mmトラスコ品番410-0115材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)0.7目盛(mm)Φ2.5取付穴径(Φmm)1マグネットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48860384
2019-09-25
用途: 水準調整
教育・研究機関

品物の性能には問題なく,目的には十分です.ただし,商品欄の説明にサイズが記されているものの,いずれの寸法を指すのかが示されておらず,意味をなしません.商品説明欄の記載方法に配慮を望みます.

1が参考にしています
対象商品 : 48860366
2017-07-12
用途: 照明器具の取付
建設業・工事業

思っていた通りの商品で満足しています。コンパクトで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする