アイベル・マルダイガタ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48860411 品番 RT-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,255 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。

直径(Φmm)80 高さ(mm)14 精度0.25mm/m=0.0143° 感度17'/2mm 用途水平測定。 トラスコ品番410-0174 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)60 目盛(mm)Φ12 取付穴径(Φmm)4 マグネットなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48860384
2019-09-25
用途:
水準調整
教育・研究機関

品物の性能には問題なく,目的には十分です.ただし,商品欄の説明にサイズが記されているものの,いずれの寸法を指すのかが示されておらず,意味をなしません.商品説明欄の記載方法に配慮を望みます.

1人が参考にしています
対象商品:
48860366
2017-07-12
用途:
照明器具の取付
建設業・工事業

思っていた通りの商品で満足しています。コンパクトで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする