アイベル・PHガタ穴付き

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48860454 品番 PH-60
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。

長さ(mm)60 高さ(mm)15 厚さ(mm)15 精度0.5mm/m=0.0286° 感度34'/2mm 用途水平測定。 トラスコ品番410-0051 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)14.0 マグネットなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
荷台の傾斜確認
農・林・水産業

トラックへの荷物の積み込みや荷卸しの際、後部から転がせて積込したり、卸したりする時の傾斜具合の確認の為に使用しています。

対象商品:
48860463
2023-11-08
用途:
作業
建設業・工事業

廃材のアルミサッシの縦框を使用して 中心の取っ手部の穴にこれを接着し長尺の水平器として使っています。普通に水平器として十二分な性能を発揮してくれています。(精度は置いといて(笑))1.8m以上ある長尺水平器を購入すると1万円近くの出費になりますので。

対象商品:
48860445
2022-01-04
用途:
補修他
農・林・水産業

自作の水平器作るため購入今度は1mの水平器作製いたしました。床下の根太を張るため使います。

対象商品:
48860445
2021-09-30
用途:
測量
吉本功測量登記事務所 様 (サービス業)

もっと、カンドをあげてみるといいとおもいます。もっと、がんじょうにしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かすように致します。

対象商品:
48860463
2021-10-07
用途:
コンバインの刈り取り部に張り付けて傾きを見るために
株式会社冨田農機商会 様 (卸売・小売業)

モノタロウの中で取り付けネジ穴が開けてあって気泡管が一番大きそうなのを探してみましたが。もっと大きなのが欲しかった。

対象商品:
48860427
2018-03-26
用途:
測量
有限会社 高橋測量事務所 様

PHガタ穴がミニピンポールの先とぴったりです。ミニピンポールの垂直合わせに使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする