曜日別特売
MBB02070C1804FCT00 Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAY 48860483

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)抵抗(MΩ)1.8最小温度係数(ppm/℃)-50注文コード48860483品番MBB02070C1804FCT00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6抵抗(MΩ)1.8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-50テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする