スマート下ゲ振

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48860524 品番 SPB-125
参考基準価格(税別)¥5,575 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)

長さ(mm)125 用途墨出し。 仕様糸通し穴1mm トラスコ品番410-0191 材質真鍮 厚さ(mm)14 質量(g)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48860515
2016-03-09
用途:
機械の芯出し
株式会社PYSE 様

マグネットキャッチに取り付けようとしたら、釣り糸穴が小さくて入らないので、加工しなおした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする