アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 墨打器/墨差し
アカツキ製作所(KOD)の 下げ振り
スマート下ゲ振
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48860533
品番
SPB-150
参考基準価格(税別)
¥6,695
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
長さ(mm)
150
用途
墨出し。
仕様
糸通し穴1mm
トラスコ品番
410-0204
材質
真鍮
厚さ(mm)
14
質量(g)
130