アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48860707
品番
TOF-5RB-05
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
ノズル口径(Φmm)
0.5
パターン開き(mm)
200
用途
マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ
付属品
袋ナット・ホースジョイント各2個
仕様
エアホース1本使用
トラスコ品番
419-4691
材質
本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
310
噴出量(mL/min)
0〜60
取付口
G1/8
注意
※エアー圧力0.25MPa以上必要です。