アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48860752
品番
TOF-6RB-10
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
ノズル口径(Φmm)
1
パターン開き(mm)
250
用途
マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ
付属品
袋ナット・ホースジョイント各3個
仕様
エアホース2本使用
トラスコ品番
419-4748
材質
本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
320
噴出量(mL/min)
0〜250
取付口
G1/8
注意
※霧化エアー回路には二方電磁弁が必要です。