アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の スプレーガン用エアーホース
リキッドホース用ステンレスジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48860804
品番
PJU-023FN
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
材質
接液部:ステンレス(SUS303)
質量(g)
60
タイプ
リキッドホース用ステンレスジョイント
用途
水性液剤
トラスコ品番
404-2662
注意
※錆び・腐食が発生する場合があります