TOF-50-062P 離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田 48860847 TOF-50-062P 離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田 48860847 TOF-50-062P 離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田 48860847

離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48860847 品番TOF-50-062P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。

ノズル口径(Φmm)0.6 空気使用量(L/min)50 パターン開き(mm)150 用途離型剤塗布用。離型剤 トラスコ品番419-4683 材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)230 供給方式圧送式 所要圧縮機(kw)- 霧化能力高微粒 取付口Φ6×4mmチューブ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする