アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48861452 品番PZ386835
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。

火炎温度(℃)2350 用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート 仕様(軟ろう付)〜Φ3” 、(硬ろう付)〜Φ21/8” トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48861452
2020-12-23
用途:
大型10馬力エアコン 屋根上の溶接にしよう。
有限会社若林空調設備 様 (建設業・工事業)

以前使用してた同系器具パイプ破損  新規に購入手軽に屋上等持ち上げ出来る

対象商品:
48861452
2017-09-07
用途:
銅管溶接
イチテック 様 (建設業・工事業)

大変使いやすい。ワンタッチで着火ができるので楽に作業ができる

2020-01-22
用途:
注意事項
建設業・工事業

火がオレンジ色の状態で使うと吸気速度が遅くなり、着火のための配線が溶けて着火機能が使えなくなるので注意してください。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする