エアピストン式ドラムポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48861486 品番PST-20SUS
参考基準価格(税別)¥741,200 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。

揚程(m)50(押上)2(吸込) 用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0967 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE 質量(kg)9.8 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.3〜1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする