アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの 手動式ドラム缶用ポンプ
ハンドピストンポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48861513
品番
S-LH-1
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
吐出量(mL/ストローク)
600
質量(kg)
2.4
用途
一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。
付属品
アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)
トラスコ品番
410-0514
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA
型式
ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
1
使用流体
灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
注意
※ガソリンには使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません