アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの エア式ドラム缶用ポンプ
ハンドピストンポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48861522
品番
S-LXHS
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
吐出量(mL/ストローク)
600
質量(kg)
3.3
用途
溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0〜1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。
付属品
アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m)
トラスコ品番
410-0522
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE
型式
ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
15
ホース長さ(m)
1
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
アズワン品番
1-3310-01
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません