曜日別特売
NO.2-25 ウィングポンプ ヤツナミ アクアシステム 48861601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.2-25 ウィングポンプ ヤツナミ アクアシステム 48861601
NO.2-25 ウィングポンプ ヤツナミ アクアシステム 48861601

ウィングポンプ ヤツナミ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大吐出量(L/min)400cc/1ストローク
内容量1台注文コード48861601品番NO.2-25
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。
電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。

用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。接続口径Rc1(25A)質量(kg)7.1トラスコ品番410-0549材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)形状(取付穴間)146 (接続)Rc1使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)400cc/1ストローク使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
注意
※水には使用しないで下さい。
※吸入口・吐出口が決まっているため、一定方向にしか取付できません。(横向け使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする