曜日別特売
ATNH-25 オートストップガン アクアシステム 48861626

オートストップガン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径Rc1(スイベル付)
内容量1台注文コード48861626品番ATNH-25
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。

用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)接続口径Rc1(スイベル付)流量範囲(L/min)60~90質量(kg)1.5トラスコ品番410-0387材質本体:AL パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油
注意
※自然落下、サイフォン、一般オイル、水には使用できません。
※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
※くみ上げにはポンプが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48861617
2021-07-08
用途: 自家用ミニローリでの給油
有限会社栄徳農・林・水産業

なんとなくキャシャな感じで壊れないか心配。
タンクに固定した時にはずれそうなので、消防検査が心配。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする