MK33-25OL 簡易機械式流量計 アクアシステム 48861671 MK33-25OL 簡易機械式流量計 アクアシステム 48861671 MK33-25OL 簡易機械式流量計 アクアシステム 48861671 MK33-25OL 簡易機械式流量計 アクアシステム 48861671

簡易機械式流量計

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用流体オイル 注文コード48861671 品番MK33-25OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は使用流体など3種類から選べます 他の種類を見る

安価で、流量範囲も広いです。(20〜120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。

タイプ瞬時、積算測定可能 質量(kg)2 トラスコ品番405-0941 材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径両端G1メス 材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)1 精度(%)±1(繰返0.2) 使用流体オイル 計量方式ディスク(機械式デジタル表示) 使用可能粘度(cP)1000 最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン)NBR 積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min)20〜120
注意
※商行為には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48861662
2013-05-15
用途:
軽油タンク給油

商品が届いたときの感想は「デカイ」の一言でした。まあ、大きいがゆえに、メーターは大変見やすいです。デジタル式のメーターと迷いましたが、電池交換・ボタン押さないと表示されないなどの煩わしさから機械式を選択しました。誤差は調整プラグで調整できるようです。ただ一つ注意しなければならないのは、メーター表示部を回転させるとき4本のネジを外しただけでは変更できません。リセットノブを外し(引っ張ると外れます)さらに中の8本のネジを外さないといけません。取説には書いておりませんので注意が必要です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする